象印チェンブロック
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37446351
品番
ASVDH-K1030
参考基準価格(税別)
¥224,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
定格荷重(t)
0.10
揚程(m)
2.5
電源(V)
100
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形
トラスコ品番
851-5754
質量(kg)
20
電源
単相100V
巻上げ速度(m/min)
(50Hz)1~13、(60Hz)1~13
最小距離(mm)
675(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
5m