象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37446437
品番
AHVDH-K1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥209,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
定格荷重(t)
0.10
揚程(m)
2.5
電源(V)
200
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形
トラスコ品番
851-5732
質量(kg)
20
電源
三相200V
巻上げ速度(m/min)
(50Hz)1〜13、(60Hz)1〜13
最小距離(mm)
675(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
5m