象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
単相小型2速式電気チェンブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.06
注文コード
37446491
品番
ASB-K0630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
定格荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
定格荷重(t)
0.06
標準揚程(m)
3
巻上げ速度(m/min)
(50Hz)5・13、(60Hz)5・13
最小距離(mm)
320(フック間)
仕様
2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
242-1755
質量(kg)
14.5
電源
単相100V
使用電圧(V)
100
定格時間(分)
25
電源コード
5m
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37446491
ASB-K0630
07966893
ASB-006-3
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です