ASB-K1030 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック 37446507

単相小型2速式電気チェンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.10 注文コード37446507 品番ASB-K1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は定格荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。

定格荷重(t)0.10 標準揚程(m)3 巻上げ速度(m/min)(50Hz)4・13、(60Hz)4・13 最小距離(mm)320(フック間) 仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) トラスコ品番242-1763 質量(kg)14.5 電源単相100V 使用電圧(V)100 定格時間(分)25 電源コード5m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37446507 ASB-K1030 07966918 ASB-01-3 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 1個 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする