日興製綱
日興製綱の フレコンバック、モッコ
日興製綱の モッコ
日興製綱の モッコ本体
ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37447024
品番
WRMA1-1.8-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
トラスコ品番
464-0845
質量(kg)
18
用途
土木、建築工事。
仕様
吊手部/リングタイプ
長さ(mm)
(吊手)1350
最大使用荷重(t)
3
外枠寸法(mm)
1800×1800
網目(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません