MO50-20A モッコタイプスリング 丸善織物 37447137 MO50-20A モッコタイプスリング 丸善織物 37447137

モッコタイプスリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37447137 品番 MO50-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。

長さ(mm)(吊手)3000 質量(kg)8.3 最大使用荷重(t)2 幅×長さ(mm)2000×2000 用途土木、建設工事、港湾荷役。 仕様吊手部/エンドレスタイプ トラスコ品番465-3807 網目(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする