丸善織物
丸善織物の フレコンバック、モッコ
丸善織物の モッコ
丸善織物の モッコ本体
モッコタイプスリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37447146
品番
MO50-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
長さ(mm)
(吊手)1500
トラスコ品番
465-3815
質量(kg)
8.7
最大使用荷重(t)
2
幅×長さ(mm)
2000×2000
用途
土木、建設工事、港湾荷役。
仕様
吊手部/4点フックタイプ
網目(mm)
150