太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の ショッピングカート/専用カート
ロイヤルカート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37448704
品番
TY109BT
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
支柱が2本でしっかり安定、ロングヒットの定番型です。
仕様
完成品、傘立て付、自在キャスター4個
トラスコ品番
461-5484
質量(kg)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
605×500×165
均等荷重(kg)
60
ハンドル高さ(mm)
935
キャスター径(Φmm)
75
注意
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません