AD-1 アルミ製二輪運搬車 本宏製作所 37449273 AD-1 アルミ製二輪運搬車 本宏製作所 37449273

アルミ製二輪運搬車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37449273 品番 AD-1
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。

トラスコ品番465-1294 種別外輪タイプ 幅(mm)540 質量(kg)7.1 仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ 材質アルミニウム合金 全長(mm)1130 奥行(mm)475 均等荷重(kg)100 すくい板幅(mm)265×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37449282
2017-03-11
用途:
エアコン運搬
喜界空調特殊機器 様 (建設業・工事業)

とにかく本体が軽い取り回しが楽!
欲を言うとタイヤの予備も掲載して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする