鋼製ドラム缶(オープンタイプ)

(2件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37449422 品番 KD-100LST-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)

容量(L)100 質量(kg)14.5 材質冷延鋼板製(SPCC) 内径(Φmm)450 高さ(mm)666 板厚(mm)1.2 用途粉体・個体内容物用。 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ トラスコ品番458-4937

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37449422
2021-12-24
用途:
計量用

注文後は一切キャンセル不可商品。納期が1か月以上かかるということで、オーダー後すぐにキャンセル手配したが、キャンセル不可。
仕方がないので、他社で急遽手配したが、実際は1週間ほどでメーカーから納品。モノタロウから連絡もなく、連絡体制が非常にお粗末。

安い買い物ではないので、購入する方は納期状況をよく確認してから、オーダーするように。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41121184
2017-08-31
用途:
PCB特別廃棄物処理のため詰め替え作業
イオンディライト株式会社 様 (サービス業)

商品自体の納期は10日のため、作業日から逆算して発注しましたが、お盆休みの兼ね合いもあり納期までの日数が20日間を要しました。今後はある程度納期を事前確認できるようなので確認後発注するようにします。配達業者さんは車上渡しであったため、事前の連絡もおこなって頂き、商品も丁寧に扱っておられました。気持ちの良い対応をして頂きました。
商品自体も養生されており全く損傷がなく、ふたを押さえるレバーもスムーズに動き、操作性も良かったです。簡単に開け締め出来ました。ありがとうございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする