岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
FS型リステナーFS-20 メッシュ ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37449483
品番
FS-20
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
容量(L)
47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×440×220
色
ブルー
トラスコ品番
382-2800
質量(kg)
2.1
有効内寸(mm)
582×392×202
フタ
なし
適合カード差し
プレート 120×50
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
220
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800