サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ テンバコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
27.3
注文コード
37449684
品番
67308600BK00
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
容量(L)
27.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
591×387×154
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
536×336×140
色
ブラック
名入れ
なし
用途
プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
トラスコ品番
423-5045
種別
ED27
材質
導電性PP
質量(kg)
1.57
内寸(mm)
541×341×150
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
591×387×154
表面抵抗値(Ω)
10
-6
適合カード差し
両短辺T2型
外寸法・幅(mm)
591
外寸法・高さ(mm)
154
特性
導電性
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
536×336×140
外寸法・奥行(mm)
387
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600