用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。容量(L)77.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)652×451×331有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)599×398×303色ブラック名入れなしトラスコ品番423-5134種別ED75材質導電性PP質量(kg)4.18内寸(mm)612×411×318フタなし底形状斜格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×451×331表面抵抗値(Ω)10-6適合カード差し両短辺T1型-A外寸法・幅(mm)652外寸法・高さ(mm)331特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)599×398×303外寸法・奥行(mm)451コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-60