S-100C S型コンテナ セキスイ 37449894

S-100C S型コンテナ セキスイ 37449894
S-100C S型コンテナ セキスイ 37449894
S-100C S型コンテナ セキスイ 37449894

S型コンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×480
内容量1個注文コード37449894品番S-100C
参考基準価格(税別)¥34,740販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
容量(L)100耐荷重(kg)100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×500×480有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)626×426×365ブルートラスコ品番240-2211質量(kg)8.3フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×480適合カード差しA85外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)480有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×426×365外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132374
2016-10-25
用途: 機械メンテナンス用
株式会社タスコ

荷物の整理に大変良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする