曜日別特売
67401800BK00 導電性コンテナ テンバコ サンコー(三甲) 37449903

導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(L)28.9注文コード37449903品番67401800BK00
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。

用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。容量(L)28.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)661×449×122有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)612×400×106ブラック名入れなしトラスコ品番423-5037種別ED-26材質導電性PP質量(kg)1.73内寸(mm)621×409×116フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×449×122表面抵抗値(Ω)10-6適合カード差し両短辺T1型-B外寸法・幅(mm)661外寸法・高さ(mm)122特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)612×400×106外寸法・奥行(mm)449コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする