20378201GL802 サンバケット サンコー(三甲) ネスティング可 37449964

サンバケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)36.7 注文コード37449964 品番20378201GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,640
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

容量(L)36.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)614×382×203 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)528×319×174 ライトグレー タイプベタ目 トラスコ品番423-5223 種別SKBU-37N-2H-GLL 材質PP 質量(kg)2.22 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)614×382×203 内寸(mm)571×339×199 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940) ネスティング高さ(mm)83 材質(金具)スチール(ユニクロメッキ) 適合カード差し両短辺9L・9M・9S型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×319×174 スタッキング ネスティング 嵌合商品サンバケット 37N-3(孔無)PP ハンドル無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130116
2023-08-26
用途:
機械の切屑受け
製造業

耐熱性がよく、擦ったりした際の摩耗性に優れている

お値段は張るが、十分元を取れると思う。安物を2点買うならこれを1点買った方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする