三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの メッシュコンテナ
メッシュコンテナ SB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45.1
色
イエロー
注文コード
37450025
品番
SB-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,490
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)
45.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
524×365×309
色
イエロー
トラスコ品番
437-2301
質量(kg)
2.05
有効内寸(mm)
477×317×290
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
524×365×309
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37450025
SB-45
22347625
SB-45
メッシュコンテナ SB型
三菱ケミカル
1個
¥
4,688
税込
¥
5,157
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です