SB-9 メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル 37450034

メッシュコンテナ SB型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.2 イエロー 注文コード37450034 品番SB-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。

容量(L)8.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×282×125 イエロー トラスコ品番437-2328 質量(kg)0.56 有効内寸(mm)310×235×109 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)370×282×125 フタなし 適合カード差しP(2)・R コンテナ種類メッシュ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37450034 SB-9 22347650 SB-9 メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする