三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの メッシュコンテナ
メッシュコンテナ SB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
22.1
色
ブルー
注文コード
37450043
品番
SB-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)
22.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
516×359×161
色
ブルー
トラスコ品番
437-2280
質量(kg)
1.42
有効内寸(mm)
480×320×141
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
516×359×161
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37450043
SB-23
22347616
SB-23
メッシュコンテナ SB型
三菱ケミカル
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です