メッシュコンテナ NO型

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37450095 品番 NO-500
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。

容量(L)39 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×463×260 ブルー タイプスタッキング可 トラスコ品番423-1988 質量(kg)1.8 フタなし 外寸法・幅(mm)578 外寸法・高さ(mm)281 外寸法・奥行(mm)386 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)463 有効内寸法・高さ(mm)260 有効内寸法・幅(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37450086
2023-09-12
用途:
パイプハウス屋根ビニールの収納
小林農園 様 (農・林・水産業)

パイプハウスの屋根ビニールは冬期間は外して屋内に収納します。これまではしばっておくだけなので非常にかさばり、スペースをととってしまいます。実際使用するのはまだ先ですが、これですとスタッキングもできそうなのでコンパクトに収納できそうだと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37450086
2023-05-28
用途:
作業に使用した作業着の回収・一時保管に使用します。
建設業・工事業

数多い容量が設定してあり、丁度良い容量の物を購入出来ました。
強度も、重量も想定どおりで十分で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37450061
2022-08-27
用途:
バイクの荷台に!
有限会社葵扇寿司 様 (飲食業)

はじめ来たときは大きすぎてビックリしたけど、つけてみたらバッチリでした!買って良かったです!品物もガッチリしていてともて良いです!

対象商品:
37450061
2020-12-21
用途:
大型車の廃エアエレメント入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車両の廃エアエレメント入れに使用しています。コンテナが軽いので移動などにも重宝しています。もう少し価格が安ければいうことがないのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
1人が参考にしています
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする