プラドラム(クローズドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37450314 品番 85200200BLWHN
参考基準価格(税別)¥37,350 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。

容量(L)200 トラスコ品番459-4096 種別SKPDC-200L-2-BL 材質超高分子量PE 質量(kg)10.5 ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)580×925 外寸(mm)580×925×35.0(3570)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする