スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの コンテナ用オプション
スイコーの フタ
KH型容器用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37450332
品番
KH-150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
KH-150用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×40
トラスコ品番
456-9148
質量(kg)
3.2
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
40
外寸法・奥行(mm)
600
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません