スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
K型大型容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37450341
品番
K-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
容量(L)
120
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
760×545×450
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
530×320×430
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
トラスコ品番
456-8982
質量(kg)
4.5
有効内寸(mm)
530×320×430
外寸法・幅(mm)
760
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
545
注意
※設置用、埋設用として使用できません。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらない様にしてください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません