T型丸槽(ポリエチレン製)

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37450445 品番 T100
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)100 使用温度範囲(℃)-20〜40 トラスコ品番464-9419 種別液出口なし 質量(kg)5.5 外径×高さH(Φmm×mm)600×560
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,360 / 税込 ¥1,496
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37450472
2020-04-29
用途:
動力噴霧機の清掃用に使っています
農・林・水産業

手荒な使い方をしても頑丈なので気軽に使えて便利です。
価格はちょっとお高いですがそれ以上に持ちます。

対象商品:
37450436
2018-10-30
用途:
機械洗浄用
株式会社大沼製菓 様 (製造業)

女性でも取り扱いしやすい重さだと嬉しいと思いました。丈夫なので長持ちしそうです。

対象商品:
37450427
2017-10-24
用途:
農業
農・林・水産業

牛の餌を入れて食べさせるために。大きくて満足。軽くて移動も楽。ロープで固定して。穴は、小さいので、小さいサイズのロープですが、今のところ問題なし。牛に壊されないか心配ですが、今のところ、壊されていません。長持ちしますように。

対象商品:
37450454
2016-02-23
用途:
和菓子の製造
飲食業

和菓子の製造に木樽を使用していたが、衛生上プラスチック樽使用してます。軽く、丈夫で乾燥が早く掃除も楽で大変便利に使用してます。製造上蒸気(100℃)を使用しており多少寿命が短くなるのでこれに耐える材質改良に変更されたら大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする