T100FU T型丸槽(ポリエチレン製)用フタ ダイライト ブルー色 37450481

T型丸槽(ポリエチレン製)用フタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 適合T100 注文コード37450481 品番T100FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合T100 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×610×55 ブルー トラスコ品番464-9427 適合本体T100 質量(kg)1 外径(mm)610
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37450497
2021-07-29
用途:
井戸の蓋
教育・研究機関

井戸の蓋でサイズがぴったりです。井戸に枯葉や虫などが入るのを防いでくれます

対象商品:
37450497
2015-04-15
用途:
洗濯カートに使用

丸型洗濯カートに使用してますが、希望のサイズが無く大きいですがこの商品を選択しました。
取っ手があればよかったのですが

対象商品:
37450497
2020-06-18
用途:
T型丸槽に使用
その他業種

長年T型丸槽のフタを探していました。密閉になれば良かったのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37450515
2017-05-28
用途:
蓋が割れてしまいましたので蓋だけ購入しましたがストッパーが止められない。
卸売・小売業

本体をやすりで削って止まるようにしましたが結構時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする