コンテナラック(片面タイプ)

(5件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37450822 品番 GFTR2880082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
コンテナ数27 均等耐荷重(kg/台)54 仕様組立式、片面式 トラスコ品番456-5789 材質(アルミフレーム):アルミ押出剤 質量(kg)8 高さ(mm)1324 奥行(mm)320 間口(mm)400 段数9 キャスター50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理(アルミフレーム):アルマイト 最大積載量(kg)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)100×170×85 コンテナ27個 組立時間1人30分
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37450822
2024-04-15
用途:
釘入れ
建設業・工事業

組み立て方法がなかったので、Youtubeなどからヒントをもらい苦労の末組み立てできました。組み立て作業の嫌いな方にはおすすめできません。しかし、出来上がるとその見栄えと達成感で次回、同様のシリーズが必要な時には注文したいです。

対象商品:
37450847
2022-07-26
用途:
ボルト類の整理

2年前のレビューにも有るように組立説明書がなく素人には組み立てれない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
37450847
2015-08-28
用途:
ボルト類の整理
株式会社方円製作所 様 (製造業)

使い良さには、大変満足しています。
組立図が、もう少し解りやすいといいなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37450822
2022-01-18
用途:
小物やかたず家内物を収納
清水農園 様 (農・林・水産業)

物によって入れる場所を考えないと安定が悪い、小物入れが少し小さい下の方は2個付けた位大きいコンテナならよかった。

対象商品:
37450831
2020-09-11
用途:
電子部品の整理
教育・研究機関

作りもしっかりしていて良い.ただ,組み立てに説明書などがなく,わかりにくかった.説明書をつけるなり,QRコードで組み立て説明動画に誘導するなりの工夫が見られるとなお良い.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする