SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ワゴン
SUS(エスユーエス)の その他ワゴン
ピッキングカートスリム 棚板なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37450856
品番
GFTR2880027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
40
引出し
なし
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
仕様
組立式
トラスコ品番
456-5746
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1000
ストッパー
あり(×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980