TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 作業台
TOKIO(藤沢工業)の 汎用タイプ
TOKIO 軽量作業台ニューグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37451023
品番
FWT-0960-NG
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
作業の目的・用途によって高さ700〜1000mmまで調節機能が付いています。
ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
支柱パイプには、天板高さの表示があります。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700〜1000
質量(kg)
16.2
材質(天板)
メラミン天板
仕様
組立式
ピッチ
(昇降ピッチ)任意
キャスター
自在車(ストッパー付) 4個
アズワン品番
64-7274-80
昇降方式
ねじ調整式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません