コーカン ステンレスドラム缶オープン缶

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 37451066 品番 KD-050B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。

仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 高さ(mm)482 容量(L)50 内径(Φmm)390 板厚(mm)1.2 用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。 トラスコ品番291-9117

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする