ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451163
品番
TA201
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。
SUS内容器は、オプションとなっております。
容量(L)
11.8
仕様
ポート(フタ)
トラスコ品番
467-5827
材質
SUS304
質量(kg)
15.8
使用圧力
0.49MPa
内径×高さH(Φmm×mm)
208×375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません