ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 密閉タンク
小容量ステンレス加圧タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451233
品番
TP700
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
容量(L)
0.7
用途
液体の圧送用。
仕様
フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
トラスコ品番
467-6017
質量(kg)
1.7
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用圧力
0.49MPa以下
内径×高さH(Φmm×mm)
72×238
材質(パッキン)
バイトンゴム
ポート
Rc1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません