キャニオン
キャニオンの クリーンルーム用ウェア類
キャニオンの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガーカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37451513
品番
SHGC15-5
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
仕様
ナイロンウレタン車50mmステンレス金具2個ストッパー付、完成品
トラスコ品番
458-2063
質量(kg)
6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×1500
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません