中興化成工業
中興化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
中興化成工業の チューブ/ホース類
中興化成工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スパゲッティチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径×外径(Φmm)
1.19×1.79
注文コード
37452186
品番
AWG-17
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)
1.19×1.79
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂(PTFE)
適合流体
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
肉厚(mm)
0.3
トラスコ品番
430-5426
色
半透明(有色含む)
質量(g)
31
内径(Φmm)
1.19
使用温度範囲
-40〜260℃
使用圧力(MPa)
1.65
外径(Φmm)
1.79
RoHS指令(10物質対応)
対応