中興化成工業
中興化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
中興化成工業の チューブ/ホース類
中興化成工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スパゲッティチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径×外径(Φmm)
1.07×1.67
注文コード
37452195
品番
AWG-18
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)
1.07×1.67
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂(PTFE)
適合流体
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
肉厚(mm)
0.3
トラスコ品番
430-5434
色
半透明(有色含む)
質量(g)
28
内径(Φmm)
1.07
使用温度範囲
-40〜260℃
使用圧力(MPa)
1.83
外径(Φmm)
1.67
RoHS指令(10物質対応)
対応