中興化成工業
中興化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
中興化成工業の チューブ/ホース類
中興化成工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スパゲッティチューブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37452231
品番
AWG-24
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)
0.56×1.06
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂(PTFE)
適合流体
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
肉厚(mm)
0.25
トラスコ品番
430-5477
色
半透明(有色含む)
質量(g)
14
内径(Φmm)
0.56
使用温度範囲
-50〜260℃
使用圧力(MPa)
2.92
外径(Φmm)
1.06