スパゲッティチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径×外径(Φmm)0.46×0.92 注文コード37452247 品番AWG-26
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内径×外径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)0.46×0.92 長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) 適合流体塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム 肉厚(mm)0.23 トラスコ品番430-5485 半透明(有色含む) 質量(g)11 内径(Φmm)0.46 使用温度範囲-40〜260℃ 使用圧力(MPa)3.27 外径(Φmm)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
絶縁チューブとして使用
愛川電機 様 (製造業)

ミリサイズとAWGサイズがあり目的によって選択できるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする