八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の チューブ/ホース類
八興の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
37452301
品番
SJSP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
全長(m)
20
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
トラスコ品番
731-0480
材質
4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
質量(kg)
4.2
色
透明(有色含む)
内径(Φmm)
12
使用温度範囲
-20〜70℃
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.5
内径×外径(Φmm)
12×18
外径(Φmm)
18
適合流体
酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン