八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の チューブ/ホース類
八興の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
37452387
品番
SJB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
全長(m)
20
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
トラスコ品番
731-0471
材質
4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
質量(kg)
3
色
透明(有色含む)
内径(Φmm)
9
使用温度範囲
-20〜70℃
使用圧力(MPa)
0〜1.0
内径×外径(Φmm)
9×15
外径(Φmm)
15
適合流体
ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン