QSP
QSPの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
QSPの ピペット/ピペッター/スポイト
QSPの ピペットチップ
ピペットチップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
37452396
品番
104
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
分注範囲(μL)
0.1〜10
適合
LP-2・LP-10
トラスコ品番
456-5819
色
白
質量(g/本)
0.16
アズワン品番
62-7022-65