QSP
QSPの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
QSPの ピペット/ピペッター/スポイト
QSPの ピペットチップ
ピペットチップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200本)
注文コード
37452423
品番
97
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
分注範囲(μL)
1.0〜10ml
適合
LP-10ML
トラスコ品番
456-5801
色
白
質量(g/本)
0.09
アズワン品番
62-7022-54