ヤマト科学
ヤマト科学の 撹拌・粉砕・混合関連
ヤマト科学の スターラー
ヤマト科学の スターラー用本体
マグミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37452457
品番
MD500
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。
強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。
耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
70〜1300
撹拌容量(L)
5
用途
ビーカー内の液体のかくはん。
トラスコ品番
466-3853
質量(kg)
2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×225×89