Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37452676
品番
1BS1-T-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。
軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
接続口
Rc1(25A)
全高(mm)
341
カートリッジ
10インチ1本用
耐圧(MPa)
0.98(10kg/cm
2
G)
流量(m
3
/min)
1〜2m
3
/時間(目安)
推奨流量(L/min)
19
外径(Φmm)
96
トラスコ品番
384-8221
主な適合純正品番
Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター
材質
(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE
質量(kg)
2.8
使用温度範囲(℃)
120まで
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。