GSフード
GSフードの 業務用掃除機
GSフードの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
GSフードの その他掃除機用部品・オプション
GS ソールクリーンEX(2袋入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
注文コード
37452992
品番
GS-EX
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オートマット専用洗剤です。
油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。
用途
油汚れが多い現場。
仕様
200倍希釈
トラスコ品番
460-0100
質量(kg)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×280×280
質量(kg/個)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000