抗菌ナイロンタワシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード37453001 品番UFS-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。
使いやすい大きさに、ハサミで切って使用できます。
ナイロン繊維に超ミクロ研磨剤がコーティングしてあり、磨き力がアップしました。
抗菌処理仕様です。

種類ナイロンたわし 用途蛇口、浴槽、ステンレス流し台、食器類のクリーニング洗浄に最適。 トラスコ品番220-7591 質量(g)25 仕上がり相当番手#5000 幅×長さ(mm)150×230 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37453001
2016-05-26
用途:
食器を磨く
株式会社プライド 様

食器を磨くのに購入。厚さも大きさも丁度良く、使いやすいです。

対象商品:
37453001
2015-01-16
用途:
カランなどの金属製品・ほかのクリーニング
サービス業

研磨剤の影響がないので対象物が傷つくことを考えずにクリーニング出来ます。安心・安全の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする