卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37453035 品番 200DL
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

電波法型式指定取得済みです。
ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。

用途
理化学機器。
医療用具。
発振周波数(kHz)38 容量(L)(洗浄槽)7.4 トラスコ品番457-5776 質量(kg)8.3 電源(V)単相100 槽内寸法(mm)幅×奥行×高さ/498×143×153 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×163×289 消費電力(VA)450 タイマー設定0〜30分(ダイヤル式)、0〜99分(デジタル式) 高周波出力(W)200 アズワン品番1-8802-01 バルブ(排水)1/2インチバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37453026
2016-07-18
用途:
3Dプリンティングのサポート材除去

Stratasys Dimensionのサポート材の溶解に使用しています.しっかり機能していると思います.欲を言えば連続稼働時間(99分)が更に長くなると便利かなと思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする