桜井
桜井の クリーンルーム用事務用品
桜井の クリーンペーパー
ニュースタクリン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1250枚)
色
ブルー
注文コード
37453306
品番
SC75RBA3
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
色
ブルー
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
459-4291
質量(kg)
12.1
規格
A3
密度
72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)
10
11
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません