桜井
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
内容量
1箱(250枚×10冊)
サイズ
A4
注文コード
37453315
品番
SC75RBA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
サイズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
サイズ
A4
色
ブルー
TGK品番
339-25-20-23
トラスコ品番
459-4304
質量(kg)
12.1
坪量(g/m
2
)
72
表面抵抗値(Ω)
10
11
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37453315
SC75RBA4
33182055
75RBA4
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)
スタクリン
1ケース(250枚×10束)
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました。