桜井
ニュースタクリン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(1250枚)
色
バイオレット
注文コード
37453324
品番
SC75RVA3
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
色
バイオレット
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
459-4312
質量(kg)
12.1
規格
A3
密度
72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)
10
11
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません