アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 帯電防止フィルム
セイデンクリスタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37453367
品番
SED-CR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率10
10
Ω(JIS K-6911)
消防法施行令第4条の3に適合
防炎2級(JIS A-1322)
酸素指数26以上(JIS K-7201)
幅(mm)
1830
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
410-3297
色
透明
表面抵抗率(Ω)
10
10
Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況でお早めにお取替え下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません