TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 肘付き 布 クリアブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
37454076
品番
FSX-4A-CBL
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
会議室・公共施設に最適です。
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
395×404
本体質量(kg)
6.3
仕様
完成品、積重ね可能、連結金具付
トラスコ品番
464-5961
幅(mm)
395
質量(kg)
6.3
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
404
張地
布張り
肘掛
あり
座上下調節
なし
座幅(mm)
395
座高(mm)
430
座奥行(mm)
404
色(座面)
クリアブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません